• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschleifer GWS 22-230 J

Artikel-Nr.: 06018C1300
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 174,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06018C1300
Kopieren
EAN / GTIN 4059952546773
Kopieren
Herstellernummer 06018C1300
Kopieren
L-Nummer L00590 1567
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschleifer GWS 22-230 J
  • Beim Winkelschleifer GWS 22-230 J Professional profitiert der Anwender von der praktischen Kombination aus zuverlässiger Leistung, robustem Design und erhöhtem Anwenderschutz durch Funktionen wie Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
  • Mit einer hohen Abtragsleistung dank seiner starken 2.200 Watt garantiert der neue Motor des Winkelschleifers überzeugende Ergebnisse
  • Die Gesamterwärmung des Motorsystems wurde verringert und der Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten verbessert
  • Diese beiden Maßnahmen führen zu einer erheblich längeren Werkzeuglebensdauer
  • Die Funktionen Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz des GWS 22-230 J haben einen deutlichen positiven Einfluss auf den Anwenderschutz
  • Dieser Winkelschleifer ist ideal für Trennarbeiten in Materialien wie Metall und Stein
  • Er ist mit der Bosch Absaughaube GDE 230 FC-S kompatibel

Merkmal:

  • Gewicht: 5.5 kg
  • Gummischleifteller, Ø: 230 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 6500 min-1
  • Nenneingangsleistung: 2200 W
  • Scheiben-Ø: 230 mm
  • Schleifspindelgewinde: M14
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 5.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 2.5 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Topfbürste, Ø: 100 mm
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 240 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 140 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 500 mm

    Lieferumfang:

    • Abdeckschutz
    • Zusatzhandgriff Vibration Control
    • Zweilochschlüssel
    • Aufnahmeflansch
    • Spannmutter
    • Karton

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb