• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschleifer GWS 20-230 P

Artikel-Nr.: 06018C1103
Netto: 144,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06018C1103
EAN / GTIN 4059952546698
Herstellernummer 06018C1103

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschleifer GWS 20-230 P
  • Der Winkelschleifer GWS 20-230 P Professional vereint ein kompaktes und leichtes Design mit einem PROtection-Schalter für erhöhten Anwenderschutz bei der Arbeit
  • Sein neuer 2.000-W-Motor gewährleistet eine hohe Abtragsleistung und macht starke Ergebnisse leichter erreichbar
  • Dank einer geringeren Gesamterwärmung des Motorsystems und verbessertem Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten bietet der GWS 20-230 P eine erheblich längere Lebensdauer
  • Beim Loslassen des PROtection-Schalters wird der Winkelschleifer automatisch ausgeschaltet, was für erhöhten Anwenderschutz sorgt
  • Dieser Winkelschleifer ist ideal für verschiedenste Trennarbeiten sowohl in Metall als auch Stein
  • Er ist mit der Bosch Absaughaube GDE 230 FC-S kompatibel
  • Im Lieferumfang enthalten: Abdeckschutz
  • Zusatzhandgriff
  • Zweilochschlüssel
  • Aufnahmeflansch
  • Spannmutter

Merkmal:

  • Gewicht: 5.5 kg
  • Gummischleifteller, Ø: 230 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 6500 min-1
  • Nenneingangsleistung: 2000 W
  • Scheiben-Ø: 230 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 5.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 2.5 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Topfbürste, Ø: 100 mm
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 240 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 140 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 500 mm

    Lieferumfang:

    • Abdeckschutz
    • Zusatzhandgriff
    • Zweilochschlüssel
    • Aufnahmeflansch
    • Spannmutter
    • Karton
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb