• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschleifer GWS 11-125 P, 240 V + Zusatzhandgriff

Artikel-Nr.: 0601792202
Netto: 168,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601792202
EAN / GTIN 3165140717823
Herstellernummer 0601792202
L-Nummer L00590 789

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschleifer GWS 11-125 P, Der kabelgebundene kleine Winkelschleifer GWS 11-125 P Professional in der 1.100-Watt-Klasse bietet beeindruckende Langlebigkeit
  • Dieser kompakte Winkelschleifer verfügt für besseren Anwenderschutz über einen PROtection-Schalter mit Totmannfunktion, er schaltet sich also bei Loslassen des Schalters sofort aus
  • Zusätzlich sorgt die Möglichkeit den Schalter des Schleifers an verschiedenen Positionen zu betätigen für exzellente Werkzeugführung
  • Eine lange Werkzeuglebensdauer und Kohlestandzeit machen den Schleifer so langlebig
  • Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Trennen und Schleifen von Metall, Fliesen und Mauerwerk konzipiert
  • Das Gerät ist mit den Staubabsaugungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional kompatibel
  • Der GWS 11-125 P Professional verfügt außerdem über direkte Motorkühlung, Schutzhaube und Zusatzhandgriff mit Vibration Control

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 740 W
  • Gewicht: 2.3 kg
  • Gummischleifteller, Ø: 125 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 11500 min-1
  • Nenneingangsleistung: 1100 W
  • Schalter: PROtection Switch
  • Scheiben-Ø: 125 mm
  • Schleifspindelgewinde: M14
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 6.0 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 3.0 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 240 V
  • Topfbürste, Ø: 75 mm
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 372 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 102 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 102 mm

    Lieferumfang:

    • Aufnahmeflansch
    • Spannmutter
    • Schutzhaube
    • Zweilochschlüssel
    • Zusatzhandgriff Vibration Control
    • Spannung 240 V

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb