• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Betonschleifer GBR 15 CAG

Artikel-Nr.: 0601776001
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 681,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601776001
Kopieren
EAN / GTIN 3165140743389
Kopieren
Herstellernummer 0601776001
Kopieren
L-Nummer L00610 23
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Betonschleifer GBR 15 CAG, Der kabelgebundene GBR 15 CAG Professional ist ein leistungsstarker Betonschleifer für randnahes Schleifen
  • Der kraftvolle 1.500-Watt-Motor sorgt für hohen Arbeitsfortschritt auch unter Last
  • Die ergonomisch gestaltete Grifffläche und das geringe Werkzeuggewicht sorgen für eine komfortable Handhabung
  • Dieser Betonschleifer verfügt auch über eine bewegliche Schutzhaube für den Staubschutz beim Schleifen in der Nähe von Kanten
  • Dieses Elektrowerkzeug ist für das Schleifen von Beton bestimmt
  • Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem
  • Der GBR 15 CAG Professional arbeitet mit 9.000 min-1 und verfügt über Funktionen wie konstante Drehzahl, Wiederanlaufschutz und Softstart

Merkmal:

  • Gewicht: 2.6 kg
  • Haupthandgriff: Bügel (drehbar)
  • Leerlaufdrehzahl: 9300 min-1
  • Nenneingangsleistung: 1500 W
  • Scheiben-Ø: 125 mm
  • Schleifspindelgewinde: M14
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 4.5 m/s²
  • Spannungsbereich: 220 - 240 V
  • Topfscheibe, Ø: 125 mm
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 256 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 200 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 370 mm

    Lieferumfang:

    • 1 x Diamanttopfscheibe, 125 mm
    • 3 x Ersatzbürstenkranz
    • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät GBR 15 CAG
    • L-BOXX 238
    • Zweilochschlüssel gekröpft

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb