• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Betonschleifer GBR 15 CA

Artikel-Nr.: 0601776000
Netto: 506,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601776000
EAN / GTIN 3165140743372
Herstellernummer 0601776000
L-Nummer L00610 40

Beschreibung

Beschreibung:

  • Betonschleifer GBR 15 CA, Der kabelgebundene GBR 15 CA Professional ist ein leistungsstarker Betonschleifer mit einem robusten Metallschutz
  • Der kraftvolle 1.500-Watt-Motor sorgt für hohen Arbeitsfortschritt auch unter Last
  • Er verfügt über eine ergonomisch gestaltete Grifffläche und ein geringes Werkzeuggewicht für eine komfortable Handhabung
  • Ferner verfügt dieser Betonschleifer über eine Staubschutzlösung, bestehend aus einer speziell optimierten Abdichtung sowie einem Metallstaubschutz
  • Dieses Elektrowerkzeug ist für das Schleifen von Beton bestimmt
  • Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem
  • Der GBR 15 CA Professional arbeitet mit 9.000 min-1 und verfügt über Funktionen wie konstante Drehzahl, Wiederanlaufschutz und Softstart

Merkmal:

  • Gewicht: 2.6 kg
  • Haupthandgriff: Bügel (drehbar)
  • Leerlaufdrehzahl: 9300 min-1
  • Nenneingangsleistung: 1500 W
  • Schleifspindelgewinde: M14
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 4.5 m/s²
  • Spannungsbereich: 220 - 240 V
  • Topfscheibe, Ø: 125 mm
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 230 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 180 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 370 mm

    Lieferumfang:

    • 3 x Ersatzbürstenkranz
    • Zweilochschlüssel gekröpft
    • Handwerkerkoffer

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb