• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Kreissäge GKS 18V-57-2 L, L-BOXX, solo

Artikel-Nr.: 06016C1101
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 298,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuspannung 18 V
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06016C1101
Kopieren
EAN / GTIN 4059952610665
Kopieren
Herstellernummer 06016C1101
Kopieren
L-Nummer L00590 1752
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die GKS 18V-57 Professional ist die 18-V-Akku-Kreissäge für schnellen Sägefortschritt und kraftvolle Schnitte bis 57 mm.
  • Durch ihre Leistungsstärke eignet sie sich für verschiedenste Sägearbeiten, besonders auf Baustellen oder wo sonst eine starke Sägekraft erforderlich ist.
  • Eine schnelle Motorbremse stoppt für erhöhten Anwenderschutz sofort das Sägeblatt.
  • Durch ihr stabiles Design mit einer Grundplatte aus Stahl und eine Pendelschutzhaube aus Aluminiumdruckguss ist die Säge äußerst robust.
  • Die GKS 18V-57 Professional sägt Massivholz und Holzwerkstoffe wie OSB, Sperrholz oder MDF.
  • Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) kompatibel.
  • Die GKS 18V-57 Professional ist ausgestattet mit LED-Licht, Gebläse, Absaugstutzen, Sanftanlauf und Spindelarretierung.

Merkmal:

  • Max. Schnittkapazität in Holz (90°): 57 mm
  • Max. Schnittkapazität in Holz (45°): 39 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb