• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Kreissäge BITURBO GKS 18V-68 C: L-BOXX, Parallelanschlag, 1x Kreissägeblatt

Artikel-Nr.: 06016B5001
Netto: 429,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06016B5001
EAN / GTIN 4059952506739
Herstellernummer 06016B5001
L-Nummer L00590 1378

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Kreissäge BITURBO GKS 18V-68 C, Hohe Leistung – Die Kreissäge GKS 18V-68 C Professional bietet höhere Schnittgeschwindigkeiten und längere Laufzeiten als kabelgebundene Sägen
  • Dieses leistungsstarke BITURBO18V-Werkzeug mit bürstenlosem Motor liefert eine außergewöhnlich starke Leistung, die der einer kabelgebundenen 1.800-W-Säge entspricht, bietet aber gleichzeitig umfassende Wendigkeit und kabellose Freiheit
  • Dank der hervorragenden Ergonomie der Säge und einem innovativen Zusatzhandgriff ist in allen Schnittpositionen eine ideale Werkzeugkontrolle möglich
  • Mit einer Schnitttiefe von bis zu 70 mm bei 90°-Schnitten erreicht diese Kreissäge eine ausgezeichnete Schnittleistung
  • Die GKS 18V-68 C eignet sich zum Sägen von Holz oder Holzverbundstoffen
  • Verwendbar mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem und Staubsäcken
  • Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel
  • Für maximale Leistung: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • Die GKS 18V-68 C Professional ist außerdem mit einem Schnellbremssystem, einem Überlast- und Wiederanlaufschutz, einer Spindelarretierung und einem eingebauten, um 360° drehbaren Absaugstutzen ausgestattet

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Führungsschienenkompatibel: nein
  • Gewicht exkl. Akku: 4 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 5000 min-1
  • Max. Schnittkapazität in Holz (45°): 49.5 mm
  • Max. Schnittkapazität in Holz (90°): 70 mm
  • Sägeblattbohrungs-Ø: 30 mm
  • Sägeblatt-Ø: 190 mm

    Lieferumfang:

    • L-BOXX 238
    • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät
    • Parallelanschlag
    • 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 190 x 30 x 1.6 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Das könnte Sie auch interessieren

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.