Batteri kantskærer GKF 12V-8, med 2 x 3,0 Ah Li-Ion batteri, L-BOXX

Artikel-Nr.: 06016B0000
Kopieren
Preis pro 1 styk
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 06016B0000
Kopieren
EAN / GTIN 3165140909778
Kopieren
Herstellernummer 06016B0000
Kopieren
L-Nummer L00590 592
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beskrivelse:

  • GKF 12V-8 ledningsfri kantskærer GKF 12V-8 Professional er verdens første i det professionelle 12-volts segment og er kendetegnet ved et unikt design for perfekt værktøjsvejledning
  • Det innovative design, den lave vægt og det ideelle tyngdepunkt sikrer komfortabel og ergonomisk håndtering
  • Den børsteløse motor og kantklippernes 12 V-system gør det muligt at lave et kompakt hus
  • Den trådløse elværktøj sikrer maksimal manøvredygtighed, komfort og fleksibilitet ved fræsning
  • Denne elværktøj er velegnet til fræsning i træ og plast
  • Kompatibelt med alle Bosch Professional 12V-værktøjer og -ladere
  • Desuden har GKF 12V-8 Professional funktioner som hurtig makrodybdejustering, finjustering, en synlig spåndybde og en spindellås

Egenskab:

  • Batterispænding: 12,0 V
  • Vægt ekskl. batteri: 1,1 kg
  • Vægt inkl. batteri: 1,3 kg
  • Hastighed uden belastning: 13000 min-1
  • Vibrationsværdi ah []: 2,5 m/s²
  • Vibrationer K []: 1,5 m/s²
  • Værktøjets mål (højde): 252 mm

Leveringsomfang:

  • L-BOXX 136
  • Snaplader GAL 12V-40 Professional
  • Kolbe med overenskomstmøtrik 8 mm
  • Mundtang 17 mm
  • 2 x genopladeligt batteri GBA 12V 3.0Ah