• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI C, in L-BOXX 136 mit Säbelsägeblatt

Artikel-Nr.: 06016A5001
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 206,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06016A5001
Kopieren
EAN / GTIN 3165140830256
Kopieren
Herstellernummer 06016A5001
Kopieren
L-Nummer L00590 2360
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI C
  • Die extrem kompakte Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI C Professional ist äußerst vibrationsarm für angenehmes Arbeiten
  • Mit ihrem kraftvollen Motor ermöglicht diese 18-Volt-Säbelsäge einen schnellen Arbeitsfortschritt
  • Ihr werkzeugloses Bosch SDS-System gewährleistet schnelle und einfache Sägeblattwechsel
  • Die GSA 18 V-LI C Professional ist ideal zum Sägen von Holz, Metall und Kunststoff sowie Holzverbundwerkstoffen und Isolationsmaterialien
  • Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten
  • Die GSA 18 V-LI C Professional verfügt außerdem über ein LED-Licht und eine variable Drehzahl

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Gewicht exkl. Akku: 2 kg
  • Gewicht inkl. Akku: 2.5 kg
  • Hublängen: 21 mm
  • Hubzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 3050 min-1
  • Schnitttiefe in Holz: 200 mm
  • Schnitttiefe in Metallprofilen und Metallrohren: 100 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]: 8.0 m/s²
  • Unsicherheit K [Sägen von Holz]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • Einlage für L-BOXX 136
    • L-BOXX 136
    • 1 x Säbelsägeblatt S 922 AF, Flexible for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 656 036)
    • 1 x Säbelsägeblatt S 922 EF, Flexible for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 656 038)
    • 1 x Säbelsägeblatt S 922 HF, Flexible for Wood + Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 656 039)

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb