• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Kreissäge GKS 12V-26, Solo Version, im Karton

Artikel-Nr.: 06016A1001
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 149,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuspannung 12 V
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06016A1001
Kopieren
EAN / GTIN 3165140755849
Kopieren
Herstellernummer 06016A1001
Kopieren
L-Nummer L00590 694
Kopieren
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Kreissäge GKS 12V-26
  • Die GKS 12V-26 Professional ist eine kompakte Akku-Kreissäge für Schnitte bis 26,5 mm
  • Ihr Design ist perfekt für ein einfaches Handling und komfortables Sägen an jedem Ort
  • Dank ihres schmalen Griffumfangs und geringen Gewichts von nur 1,4 kg lässt sich die Akku-Kreissäge einfach kontrollieren
  • Die GKS 12V-26 Professional ist mit dem Bosch Führungsschienensystem für perfekte gerade Schnitte kompatibel
  • Die Akku-Kreissäge eignet sich ideal zum Sägen dünner Holzmaterialien wie Laminat und Holzwerkstoffe wie OSB, Sperrholz oder MDF
  • Sie ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel
  • Die GKS 12V-26 Professional ist ausgestattet mit LED-Licht, gestanzter Stahlfußplatte, Spindelarretierung und Absaugstutzen

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Gewicht inkl. Akku: 1.4 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 1400 min-1
  • Max. Schnittkapazität in Holz (45°): 17 mm
  • Max. Schnittkapazität in Holz (90°): 26.5 mm
  • Sägeblattbohrungs-Ø: 15 mm
  • Sägeblatt-Ø: 85 mm
  • Schwingungsemissionswert ah []: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K []: 2.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • Absaugadapter
    • Innensechskantschlüssel
    • Karton
    • Parallelanschlag/Führungsschienenadapter
    • 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 85 x 15 x 1.1 mm, 20
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät