• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tauchsäge GKT 55 GCE mit L-BOXX 374

Artikel-Nr.: 0601675001
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 676,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601675001
Kopieren
EAN / GTIN 3165140607759
Kopieren
Herstellernummer 0601675001
Kopieren
L-Nummer L00590 2341
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Tauchsäge GKT 55 GCE
  • Die kabelgebundene Tauchsäge GKT 55 GCE Professional liefert extrem präzise, saubere Schnitte in einer Vielzahl von Materialien
  • Dank hochwertiger Maschinenkomponenten, Präzisionssägeblatt und passendem Führungsschienensystem sind extrem präzise Ergebnisse sichergestellt
  • Das effiziente Staubabsaugsystem der Säge und das schallreduzierte Sägeblatt sorgen besonders in Innenräumen für komfortables Arbeiten
  • Darüber hinaus ermöglicht die regelbare Drehzahleinstellung Schnitte in einer Vielzahl von Materialien
  • Dieses Werkzeug eignet sich für Format- und Tauchschnitte in Holz, Holzverbundwerkstoffen, Platten und Plattenwerkstoffen sowie in Aluminium und Acrylglas
  • Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem sowie den Führungsschienensystemen Festool, Mafell und Makita von Bosch
  • Die GKT 55 GCE Professional zeichnet sich ferner durch Merkmale wie konstante Drehzahl, integrierten Staubauslass, Drehzahlvorwahl, Spindelarretierung, Überlastschutz und Sanftanlauf aus
  • Im Lieferumfang enthalten: L-BOXX 374 (1 600 A01 2G3), 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2UK), 1x Kreissägeblatt, Top Precision Best for Wood, 165 x 1,8/1,3 x 20 mm, 48 (2 608 642 384), Innensechskantschlüssel
  • Merkmal:

    • Führungsplatte: 310 x 240 mm
    • Gewicht: 4.7 kg
    • Kabellänge: 4 m
    • Leerlaufdrehzahl: 3600 - 6250 min-1
    • Neigungswinkel: -1 - 47 °
    • Nenneingangsleistung: 1400 W
    • Sägeblattbohrungs-Ø: 20 mm
    • Sägeblatt-Ø: 165 mm
    • Schnitttiefe ohne Führungsschiene (45°): 42 mm
    • Schnitttiefe ohne Führungsschiene (90°): 57 mm
    • Schwingungsemissionswert ah [Holzsägen]: 2.5 m/s²
    • Spannung, elektrisch: 230 V
    • Unsicherheit K [Holzsägen]: 1.5 m/s²
    • Werkzeugabmessungen (Breite): 367 mm
    • Werkzeugabmessungen (Höhe): 231 mm
    • Werkzeugabmessungen (Länge): 231 mm

      Lieferumfang:

      • L-BOXX 374
      • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät
      • 1 x Kreissägeblatt, Top Precision Best for Wood, 165 x 1.8/1.3 x 20 mm, 48
      • Innensechskantschlüssel

      Direktkauf

      Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

      Anmelden in Ihrem Konto

      Sie sind Neukunde?

      Login

      Ihre Ansprechperson

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb