• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tauchsäge GKT 55 GCE, im Karton

Artikel-Nr.: 0601675000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 653,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601675000
Kopieren
EAN / GTIN 3165140607742
Kopieren
Herstellernummer 0601675000
Kopieren
L-Nummer L00590 67
Kopieren
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Tauchsäge GKT 55 GCE
  • Die kabelgebundene Tauchsäge GKT 55 GCE Professional liefert extrem präzise, saubere Schnitte in einer Vielzahl von Materialien
  • Dank hochwertiger Maschinenkomponenten, Präzisionssägeblatt und passendem Führungsschienensystem sind extrem präzise Ergebnisse sichergestellt
  • Das effiziente Staubabsaugsystem der Säge und das schallreduzierte Sägeblatt sorgen besonders in Innenräumen für komfortables Arbeiten
  • Darüber hinaus ermöglicht die regelbare Drehzahleinstellung Schnitte in einer Vielzahl von Materialien
  • Dieses Werkzeug eignet sich für Format- und Tauchschnitte in Holz, Holzverbundwerkstoffen, Platten und Plattenwerkstoffen sowie in Aluminium und Acrylglas
  • Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem sowie den Führungsschienensystemen Festool, Mafell und Makita von Bosch
  • Die GKT 55 GCE Professional zeichnet sich ferner durch Merkmale wie konstante Drehzahl, integrierten Staubauslass, Drehzahlvorwahl, Spindelarretierung, Überlastschutz und Sanftanlauf aus

Merkmal:

  • Führungsplatte: 310 x 240 mm
  • Gewicht: 4.7 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 3600 - 6250 min-1
  • Neigungswinkel: -1 - 47 °
  • Nenneingangsleistung: 1400 W
  • Sägeblattbohrungs-Ø: 20 mm
  • Sägeblatt-Ø: 165 mm
  • Schnitttiefe ohne Führungsschiene (45°): 42 mm
  • Schnitttiefe ohne Führungsschiene (90°): 57 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Holzsägen]: 2.5 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Unsicherheit K [Holzsägen]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 367 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 231 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 231 mm

    Lieferumfang:

    • 1 x Kreissägeblatt, Top Precision Best for Wood, 165 x 1.8/1.3 x 20 mm, 48
    • Innensechskantschlüssel

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb