• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Säbelsäge GSA 12V-14, Solo Version, L-BOXX

Artikel-Nr.: 060164L905
Netto: 164,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuspannung 12 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 060164L905
EAN / GTIN 3165140773232
Herstellernummer 060164L905
L-Nummer P07217 GSA1214

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Säbelsäge GSA 12V-14
  • Die Akku-Säbelsäge GSA 12V-14 Professional ist die kompakteste Säbelsäge im 12-Volt-Sortiment von Bosch
  • Ihr schlankes Design und das werkzeuglose Bosch SDS-System für schnelle und einfache Sägeblattwechsel gewährleisten perfekte Kontrolle und einen reibungslosen Betrieb
  • Zusätzlich bietet der kleine Griffumfang der Säge exzellente Ergonomie
  • Ihr bequemes Handling wird durch ein leichtes Gehäuse weiter erhöht
  • Diese Säbelsäge eignet sich zum Sägen von Holz, Metall und Kunststoff sowie Holzverbundwerkstoffen und Isolationsmaterialien
  • Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten
  • Die GSA 12V-14 Professional verfügt außerdem über ein LED-Licht

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Gewicht inkl. Akku: 1.2 kg
  • Hublängen: 14.5 mm
  • Hubzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 3000 min-1
  • Schnitttiefe in Holz: 65 mm
  • Schnitttiefe in Metallprofilen und Metallrohren: 50 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]: 12.0 m/s²
  • Unsicherheit K [Sägen von Holz]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • L-BOXX 102
    • 1 x Säbelsägeblatt S 522 EF, Flexible for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 657 721)
    • 1 x Säbelsägeblatt S 511 DF, Flexible for Wood + Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 657 722)
    • 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb