• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsäge GSA 1100 E, Sägeblatt Metall S 123 XF, Sägeblatt Holz S 2345 X

Artikel-Nr.: 060164C800
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 195,80 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 060164C800
Kopieren
EAN / GTIN 3165140508469
Kopieren
Herstellernummer 060164C800
Kopieren
L-Nummer L00590 216
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Säbelsäge GSA 1100 E
  • Die leichte und zuverlässige Säbelsäge GSA 1100 E Professional erledigt einfach die Arbeit
  • Ihr 1.100-Watt-Antrieb liefert hohe Leistung bei verschiedensten Anwendungen
  • Die Ausstattung mit variabler Drehzahl ermöglicht mehr Kontrolle bei Sägearbeiten
  • Dank eines integrierten LED-Lichts bietet die GSA 1100 E Professional eine bessere Sicht auf den Arbeitsbereich
  • Diese Säbelsäge eignet sich zum Sägen von Holz, Metall und Kunststoff sowie Holzverbundwerkstoffen und Isolationsmaterial
  • Die GSA 1100 E Professional verfügt außerdem über einen Aufhängehaken und ermöglicht werkzeuglose SDS-Sägeblattwechsel

Merkmal:

  • Gewicht: 3.6 kg
  • Hubzahl bei Leerlauf: 0 - 2700 min-1
  • Nenneingangsleistung: 1100 W
  • Säge, Hublänge: 28 mm
  • Schnitttiefe in Holz: 230 mm
  • Schnitttiefe in Metallprofilen und Metallrohren: 20 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]: 18.0 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Unsicherheit K [Sägen von Holz]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 95 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 160 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 497 mm

    Lieferumfang:

    • Handwerkerkoffer
    • 1 x Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 403)
    • 1 x Säbelsägeblatt S 123 XF, Progressor for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 416)

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb