• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handkreissäge GKS 190, im Karton

Artikel-Nr.: 0601623000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 199,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601623000
Kopieren
EAN / GTIN 3165140469678
Kopieren
Herstellernummer 0601623000
Kopieren
L-Nummer L00620 77
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Handkreissäge GKS 190
  • Schnitte bis 70 mm meistert die GKS 190 Professional mühelos
  • Die Kreissäge ist mit einem starken 1.400-W-Motor ausgestattet, der sogar genug Kraft zum Sägen von Hartholz liefert
  • Ihr kompaktes Design macht sie einfach in der Anwendung
  • Dank ihrer robusten Bauweise eignet sie sich besonders für schwierige Anwendungen
  • Diese Kreissäge bietet schnellen Sägefortschritt in verschiedenen Holzarten und Holzwerkstoffen wie OSB, Sperrholz oder MDF sowie Dachlatten
  • Die GKS 190 Professional ist zusätzlich mit Gebläse, Absaugstutzen, Sanftanlauf, Spindelarretierung und einer gestanzten Stahlfußplatte ausgestattet

Merkmal:

  • Gewicht: 4.2 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 5500 min-1
  • Max. Schnittkapazität in Holz (45°): 50 mm
  • Max. Schnittkapazität in Holz (90°): 70 mm
  • Nenneingangsleistung: 1400 W
  • Sägeblattbohrungs-Ø: 30 mm
  • Sägeblatt-Ø: 190 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Holzsägen]: 2.5 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Unsicherheit K [Holzsägen]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 190 x 30 x 2.0 mm, 16
    • Karton
    • Innensechskantschlüssel SW 5
    • Parallelanschlag
    • Absaugadapter

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Ihre Kunderkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb