• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mauernutfräse GNF 35 CA

Artikel-Nr.: 0601621703
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 720,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Fräse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601621703
Kopieren
EAN / GTIN 3165140253390
Kopieren
Herstellernummer 0601621703
Kopieren
L-Nummer L00590 447
Kopieren
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mauernutfräse GNF 35 CA
  • Die kabelgebundene GNF 35 CA Professional ist die Mauernutfräse von Bosch für den universellen Einsatz
  • Das ideale Verhältnis des Geräts zwischen Leistung und Gewicht reduziert die Ermüdung und ermöglicht komfortables und kontinuierliches Arbeiten
  • Sie verfügt über optimierte Griffbereiche für eine einfache und ergonomische Handhabung
  • Mit dem 1.400-Watt-Motor und konstanter Drehzahl liefert diese leistungsstarke Mauernutfräse hervorragende Arbeitsergebnisse
  • Dieses Elektrowerkzeug ist für das Fräsen von Mauernuten in Beton und Stein bestimmt
  • Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem
  • Die GNF 35 CA Professional verfügt über Funktionen wie Softstart und Spindelarretierung

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 820 W
  • Einstellbare Nuttiefe: 0 - 35 mm
  • Gewicht: 4.7 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 9300 min-1
  • Nenneingangsleistung: 1400 W
  • Scheibendurchmesser: 150 mm
  • Schnittbreite: 3 - 39 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 346 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 316 mm

    Lieferumfang:

    • Aufnahmeflansch
    • Ausbrechwerkzeug
    • Rundmutter
    • Zweilochschlüssel gekröpft
    • 3 x Distanzscheibe, 4 mm
    • 4 x Distanzscheibe, 6 mm
    • Handwerkerkoffer

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb