• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kantenfräse GKF 600, mit Handwerkerkoffer

Artikel-Nr.: 060160A100
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 240,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Fräse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 060160A100
Kopieren
EAN / GTIN 3165140428873
Kopieren
Herstellernummer 060160A100
Kopieren
L-Nummer L00590 5
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kantenfräse GKF 600
  • Die GKF 600 Professional ist eine kabelgebundene Spezialfräse für präzise Kanten
  • Ihre optimierte Bauform macht sie zu einer sehr kompakten, kabelgebundenen Kantenfräse
  • Die variable Tiefeneinstellung der Fräse und die passgenaue Fixierung der Motoreinheit sorgen für exakte Einstellungen und genaue, präzise Ergebnisse
  • Darüber hinaus ermöglicht umfangreiches Zubehör eine Vielzahl an Anwendungen
  • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Fräsarbeiten in Holz und Plastik
  • Es ist kompatibel mit den Bosch Führungsschienen und dem Bosch Click & Clean-Absaugsystem
  • Die GKF 600 Professional verfügt über eine Spindelarretierung

Merkmal:

  • Gewicht: 1.5 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 33000 min-1
  • Nenneingangsleistung: 600 W
  • Schwingungsemissionswert ah [Kanten fräsen]: 4.5 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Unsicherheit K [Kanten fräsen]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 44 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 190 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 94 mm

    Lieferumfang:

    • Handwerkerkoffer
    • Maulschlüssel 17 mm
    • Parallelanschlag
    • Führungshilfe
    • Spannzange mit Überwurfmutter 6 mm
    • Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb