• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Hobel GHO 12V-20, Solo Version, L-BOXX

Artikel-Nr.: 06015A7002
Netto: 278,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuspannung 12 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Hobel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06015A7002
EAN / GTIN 3165140922876
Herstellernummer 06015A7002
L-Nummer L00590 1601

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Hobel GHO 12V-20
  • Der GHO 12V-20 Professional bietet als erster 12-Volt-Akku-Hobel seiner Art einen neuen Standard in der Werkzeugführung
  • Der optimierte Schwerpunkt sorgt für eine komfortable und ergonomische Handhabung
  • Der bürstenlose EC-Motor und das 12-Volt-Akkusystem ermöglichen eine kompakte Bauform
  • In Verbindung mit der kabellosen Flexibilität ergibt dies beste Bedienbarkeit in jeder Arbeitsposition
  • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für das Hobeln von Holz
  • Es ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten sowie Staubbeuteln und dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem
  • Der GHO 12V-20 Professional besitzt ein Woodrazor-Wendemesser

Merkmal:

  • Falztiefe: 0 - 17 mm
  • Gewicht exkl. Akku: 1.5 kg
  • Hobelbreite, max.: 56 mm
  • Hobeltiefe: 0 - 2 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 14500 min-1
  • Schwingungsemissionswert ah []: 2.5 m/s²
  • Unsicherheit K []: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • L-BOXX 136
    • 2 x Hobelmesser, 56 x 5.5 x 1.1 mm
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb