• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Hobel GHO 12V-20, mit 2 x 3.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX

Artikel-Nr.: 06015A7001
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 411,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 3 Ah
Akkuspannung 12 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Hobel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06015A7001
Kopieren
EAN / GTIN 3165140866590
Kopieren
Herstellernummer 06015A7001
Kopieren
L-Nummer L00590 958
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Hobel GHO 12V-20
  • Der GHO 12V-20 Professional bietet als erster 12-Volt-Akku-Hobel seiner Art einen neuen Standard in der Werkzeugführung
  • Der optimierte Schwerpunkt sorgt für eine komfortable und ergonomische Handhabung
  • Der bürstenlose EC-Motor und das 12-Volt-Akkusystem ermöglichen eine kompakte Bauform
  • In Verbindung mit der kabellosen Flexibilität ergibt dies beste Bedienbarkeit in jeder Arbeitsposition
  • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für das Hobeln von Holz
  • Es ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten sowie Staubbeuteln und dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem
  • Der GHO 12V-20 Professional besitzt ein Woodrazor-Wendemesser

Merkmal:

  • Akkukapazität: 3 Ah
  • Falztiefe: 0 - 17 mm
  • Gewicht exkl. Akku: 1.5 kg
  • Hobelbreite, max.: 56 mm
  • Hobeltiefe: 0 - 2 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 14500 min-1
  • Schwingungsemissionswert ah []: 2.5 m/s²
  • Unsicherheit K []: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • L-BOXX 136
    • Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional
    • 2 x Hobelmesser, 56 x 5.5 x 1.1 mm
    • 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb