• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stichsäge GST 90 E mit 1 x Stichsägeblatt T 144 D, in Handwerkerkoffer

Artikel-Nr.: 060158G000
Netto: 173,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 060158G000
EAN / GTIN 3165140529266
Herstellernummer 060158G000
L-Nummer L00600 1

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stichsäge GST 90 E
  • Die kabelgebundene Stichsäge GST 90 E Professional liefert zuverlässige Leistung im Einstiegsbereich
  • Ihr Stabgriff ermöglicht eine konstante Leistung bei alltäglichen Arbeiten, auch beim Schneiden des Werkstücks von der Unterseite
  • Das werkzeuglose Bosch SDS-System der Stichsäge ermöglicht einen problemlosen Sägeblattwechsel
  • Außerdem sorgt der zuverlässige 650-W-Motor für schnelle Arbeitsergebnisse
  • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Kurvenschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen
  • Das Gerät ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System und anderen Bosch Staubsaugern
  • Die GST 90 E Professional eignet sich auch für Gehrungsschnitte und verfügt über Gebläse, Pendelhub und Drehzahlwahl

Merkmal:

  • Gewicht: 2.3 kg
  • Hubzahl bei Leerlauf: 500 - 3100 min-1
  • Kabellänge: 2.5 m
  • Nenneingangsleistung: 650 W
  • Schnitttiefe in Aluminium: 20 mm
  • Schnitttiefe in Holz: 90 mm
  • Schnitttiefe in Stahl: 10 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]: 8.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]: 8.5 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Trenntiefe in unlegiertem Stahl: 10 mm
  • Unsicherheit K [Sägen von Holz]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 79 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 187 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 332 mm

    Lieferumfang:

    • Handwerkerkoffer
    • Innensechskantschlüssel SW 5
    • Spanreißschutz
    • Absaug-Set
    • 1 x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560)

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Sie sind Neukunde?

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb