• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX

Artikel-Nr.: 060157A901
Netto: 411,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Säge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 060157A901
    EAN / GTIN 3165140607919
    Herstellernummer 060157A901
    L-Nummer L00590 403

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Handkreissäge GKS 85 G
    • Mit ihrer hohen Leistung und Führungsschienen-Kompatibilität ist die GKS 85 G Professional der ideale Partner für präzise, geführte Schnitte
    • Ihr Hochleistungsmotor mit 2.200 W für Schnitte bis 85 mm macht sie zu einer guten Wahl für schwierige Anwendungen
    • Ihre präzisen Schnittergebnisse sind dem kompatiblen Bosch Führungsschienensystem zu verdanken
    • Die GKS 85 G Professional ermöglicht mit ihrem optimierten Spanabweiser und dem Turbogebläse eine konstant bessere Sicht auf die Anrisslinie
    • Verschiedene Materialien wie Massivholz und Holzwerkstoffe wie OSB, Sperrholz oder MDF können diese Kreissäge nicht stoppen
    • Sie ist mit dem Bosch Führungsschienensystem kompatibel, und ebenso mit den Führungsschienensystemen von Mafell, Festool und Makita
    • Die GKS 85 G Professional ist mit Spindelarretierung, Fußplatte aus Aluminiumdruckguss, Absaugstutzen und Sanftanlauf ausgestattet

    Merkmal:

    • Führungsschienenkompatibel: ja
    • Gewicht: 7.8 kg
    • Leerlaufdrehzahl: 5000 min-1
    • Max. Schnittkapazität in Holz (45°): 65 mm
    • Max. Schnittkapazität in Holz (90°): 85 mm
    • Nenneingangsleistung: 2200 W
    • Sägeblattbohrungs-Ø: 30 mm
    • Sägeblatt-Ø: 235 mm
    • Schwingungsemissionswert ah [Holzsägen]: 3.5 m/s²
    • Spannung, elektrisch: 230 V
    • Unsicherheit K [Holzsägen]: 1.5 m/s²

      Lieferumfang:

      • Absaugadapter
      • Innensechskantschlüssel SW 5
      • 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2.8 mm, 24
      • L-BOXX374N
      • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät
      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Sie sind Neukunde?

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb