• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handkreissäge GKS 85, Professional

Artikel-Nr.: 060157A000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 335,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 060157A000
Kopieren
EAN / GTIN 3165140401906
Kopieren
Herstellernummer 060157A000
Kopieren
L-Nummer L00590 322
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Handkreissäge GKS 85
  • Hochleistung für Schnitte bis 85 mm – in diesem Bereich überzeugt die GKS 85 Professional
  • Die Kreissäge ist mit einem 2.200-W-Motor ausgestattet, der das Sägen von Massivholzbalken mit einer Schnitttiefe bis 85 mm ermöglicht
  • Die Säge ist dank einer gestanzten Metallgrundplatte und einer geschlossenen Pendelschutzhaube aus Aluminiumdruckguss sehr robust
  • Die GKS 85 Professional ermöglicht mit ihrem optimierten Spanabweiser und dem Turbogebläse eine konstant bessere Sicht auf die Anrisslinie
  • Die GKS 85 Professional sägt verschiedene Materialien wie Massivholz und Holzwerkstoffe wie OSB, Sperrholz oder MDF
  • Sie ist mit Absaugstutzen, Sanftanlauf und Spindelarretierung ausgestattet

Merkmal:

  • Führungsschienenkompatibel: nein
  • Gewicht: 7.5 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 5000 min-1
  • Max. Schnittkapazität in Holz (45°): 65 mm
  • Max. Schnittkapazität in Holz (90°): 85 mm
  • Nenneingangsleistung: 2200 W
  • Sägeblattbohrungs-Ø: 30 mm
  • Sägeblatt-Ø: 235 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Holzsägen]: 1.5 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Unsicherheit K [Holzsägen]: 3.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 298 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 263 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 399 mm

    Lieferumfang:

    • Absaugadapter
    • Innensechskantschlüssel SW 5
    • Parallelanschlag
    • 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2.8 mm, 24