• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schaumstoffsäge GSG 300

Artikel-Nr.: 0601575103
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 763,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601575103
Kopieren
EAN / GTIN 3165140253031
Kopieren
Herstellernummer 0601575103
Kopieren
L-Nummer L00590 182
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schaumstoffsäge GSG 300
  • Die Schaumstoffsäge GSG 300 Professional ist die Spezialistenlösung für Kurven- und Geradschnitte in weichen Materialien
  • Ihre exakte Sägeblattführung ist sehr präzise und liefert genaue Ergebnisse beim Trennen
  • Die geringen Vibrationen und der leise Betrieb der Säge sorgen für besonderen Komfort
  • Außerdem bietet sie eine hohe Schnittkapazität von bis zu 300 mm und ist somit ideal für die Arbeit mit dicken Materialien geeignet
  • Diese Schaumstoffsäge wurde für das Trennen von Schaumstoff, gummiertem Rosshaar, Faserdämmstoffen und ähnlichen Materialien konzipiert

Merkmal:

  • Gewicht: 1.6 kg
  • Hubzahl bei Leerlauf: 3500 min-1
  • Nenneingangsleistung: 350 W
  • Schnitttiefe in Schaumstoff: 300 mm

    Lieferumfang:

    • Fußplatte
    • Sägeblatt (Sägeblätter) nicht enthalten
    • Sägeblattführung nicht enthalten

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb