• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nager GNA 2,0

Artikel-Nr.: 0601530103
Netto: 739,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Knabber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601530103
EAN / GTIN 3165140415026
Herstellernummer 0601530103
L-Nummer L00590 332

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nager GNA 2.0
  • Der kabelgebundene Nager GNA 2.0 Professional ist der echte Allrounder der 500-W-Kategorie von Bosch
  • Seine schwenkbare Matrize unterstützt perfekte Beweglichkeit in jeder Richtung sowie in Ecken
  • Der Nager ist ideal zum Schneiden verschiedener Metalle mit einer Dicke von bis zu 2,0 mm und ausgezeichnet für Innenausschnitte

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 270 W
  • Bearbeitbarer Werkstoff: Stahl bis 400 N/mm² bei 2.0 mm
  • Gewicht: 2.0 kg
  • Hubzahl, Last: 1500 min-1
  • Kleinster Radius: 3 mm
  • Leerlaufhubzahl: 2400 min-1
  • Nenneingangsleistung: 500 W
  • Schneidspurbreite: 6 mm
  • Schnittkapazität Alu (200 N/mm²), max.: 2.5 mm
  • Schnittkapazität Stahl (400 N/mm²), max.: 2.0 mm
  • Schnittkapazität Stahl (600 N/mm²), max.: 1.4 mm
  • Schnittkapazität Stahl (800 N/mm²), max.: 1.0 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Schneiden von Blech]: 9.0 m/s²
  • Unsicherheit K [Schneiden von Blech]: 1.5 m/s²
  • Vorbohren für Innenausschnitte: 16 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 127 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 275 mm

    Lieferumfang:

    • Innensechskantschlüssel SW 2.5
    • Matrize
    • Stempel

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb