• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stichsäge GST 150 BCE

Artikel-Nr.: 0601513003
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 263,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601513003
Kopieren
EAN / GTIN 3165140618908
Kopieren
Herstellernummer 0601513003
Kopieren
L-Nummer L00590 41
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stichsäge GST 150 BCE
  • Die kabelgebundene GST 150 BCE Professional ist eine robuste Stichsäge für anspruchsvolle Anwendungen
  • Bügelgriff mit Gasgebeschalter ermöglicht eine leichte Führung des Elektrowerkzeugs und müheloses Handling
  • Ihre Fußplatte mit hoher Biegefestigkeit ist extrem robust und sorgt für hohe Leistung auch bei Arbeiten mit höchster Beanspruchung
  • Ihr zuverlässiger 780-W-Motor und eine konstante Drehzahl ermöglichen Schnitte auch in den härtesten Materialien
  • z
  • B
  • dicke Balken
  • Dieses Gerät eignet sich für Kurvenschnitte in Massivholz
  • Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen
  • Das Gerät ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System und anderen Bosch Staubsaugern
  • Die GST 150 BCE Professional eignet sich auch für Gehrungsschnitte und verfügt über Gebläse
  • Pendelhub
  • werkzeuglosen SDS-Sägeblattwechsel und Drehzahlwahl

Merkmal:

  • Gewicht: 2.7 kg
  • Hubzahl bei Leerlauf: 500 - 3100 min-1
  • Kabellänge: 4 m
  • Nenneingangsleistung: 780 W
  • Schnitttiefe in Aluminium: 20 mm
  • Schnitttiefe in Holz: 150 mm
  • Schnitttiefe in Stahl: 10 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]: 7.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]: 4.0 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Trenntiefe in unlegiertem Stahl: 10 mm
  • Unsicherheit K [Sägen von Holz]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 79 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 214 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 316 mm

    Lieferumfang:

    • Spanreißschutz
    • Gleitschuh
    • Abdeckhaube
    • L-BOXX 136
    • Saugdüse
    • 1 x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560)
    • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät