• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stichsäge GST 150 CE, mit L-BOXX

Artikel-Nr.: 0601512003
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 261,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
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
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601512003
Kopieren
EAN / GTIN 3165140618847
Kopieren
Herstellernummer 0601512003
Kopieren
L-Nummer L00590 187
Kopieren
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stichsäge GST 150 CE
  • Die kabelgebundene GST 150 CE Professional ist eine robuste Stichsäge für anspruchsvolle Anwendungen
  • Durch ihren Stabgriff ist das Elektrowerkzeug leicht zu führen – für ein reibungsloses Handling bei der Arbeit
  • auch beim Schneiden des Werkstücks von der Unterseite
  • Die Stichsäge verfügt über eine extrem robuste Fußplatte mit hoher Biegefestigkeit
  • die hohe Leistung auch bei schwierigsten Anwendungen ermöglicht
  • Ihr zuverlässiger 780-W-Motor und eine konstante Drehzahl ermöglichen Schnitte auch in den härtesten Materialien
  • z
  • B
  • dicke Balken
  • Dieses Gerät eignet sich für Kurvenschnitte in Massivholz
  • Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen
  • Das Gerät ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System und anderen Bosch Staubsaugern
  • Die GST 150 CE Professional eignet sich auch für Gehrungsschnitte und bietet Gebläse
  • Pendelhub
  • werkzeuglosen SDS-Sägeblattwechsel und Drehzahlwahl

Merkmal:

  • Gewicht: 2.6 kg
  • Hubzahl bei Leerlauf: 500 - 3100 min-1
  • Kabellänge: 4 m
  • Nenneingangsleistung: 780 W
  • Säge, Hublänge: 26 mm
  • Schnitttiefe in Aluminium: 20 mm
  • Schnitttiefe in Holz: 150 mm
  • Schnitttiefe in Stahl: 10 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]: 8.0 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]: 7.0 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Trenntiefe in unlegiertem Stahl: 10 mm
  • Unsicherheit K [Sägen von Holz]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 79 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 190 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 334 mm

    Lieferumfang:

    • Gleitschuh
    • Abdeckhaube
    • L-BOXX 136
    • Saugdüse
    • 1 x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560)
    • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät
    • Spanreißschutz