• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schere GSC 75-16

Artikel-Nr.: 0601500500
Netto: 441,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601500500
EAN / GTIN 3165140843034
Herstellernummer 0601500500
L-Nummer L00590 832

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schere GSC 75-16
  • Die kabelgebundene GSC 75-16 Professional ist Boschs leistungsstarke 750-W-Schere, ideal für verschiedenste Anwendungen
  • Ihr starker 750-W-Motor ermöglicht das Schneiden unterschiedlichster Materialien
  • Durch ihren schmalen Griffumfang bietet sie die perfekte Handhabung
  • Das Design des Scherenkopfes sorgt für exzellente Führung bei Kurven
  • Diese Schere eignet sich zum Schneiden von Metall

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 400 W
  • Bearbeitbarer Werkstoff: Stahl bis 400 N/mm² bei 1.6 mm
  • Gewicht: 1.7 kg
  • Hubzahl, Last: 4000 min-1
  • Kleinster Radius: 35 mm
  • Leerlaufhubzahl: 5200 min-1
  • Nenneingangsleistung: 750 W
  • Schnittkapazität Alu (200 N/mm²), max.: 2.2 mm
  • Schnittkapazität Stahl (400 N/mm²), max.: 1.6 mm
  • Schnittkapazität Stahl (600 N/mm²), max.: 1.2 mm
  • Schnittkapazität Stahl (800 N/mm²), max.: 0.7 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Schneiden von Blech]: 6.0 m/s²
  • Spannung: 230 V
  • Unsicherheit K [Schneiden von Blech]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 254 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 142 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 142 mm

    Lieferumfang:

    • Innensechskantschlüssel SW 3
    • 1 x Ober- und Untermesser für Blechschere

    Passende Produkte

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb