• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radio GPB 18V-5 C

Artikel-Nr.: 06014A4000
Netto: 317,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Radio

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06014A4000
EAN / GTIN 4059952559452
Herstellernummer 06014A4000
L-Nummer L00590 1302

Beschreibung

Beschreibung:

  • Radio GPB 18V-5 C, Das GPB 18V-5 C Professional ist das robuste Radio für vollen Sound und Musik auf jeder Baustelle
  • Es ist mit zahlreichen Quellen wie Bluetooth®, FM und AUX kompatibel und bietet die erforderliche Flexibilität, um jede Baustelle mit Rocksongs, Beats und mehr zu versorgen
  • Äußerst robust: Das GPB 18V-5 C Professional verfügt über einen schützenden Überrollkäfig und wurde für den Einsatz bei rauen Baustellenbedingungen konzipiert
  • Dynamisch und kraftvoll zugleich: Der beeindruckende Klang dieses Radios kommt aus vier Lautsprechern mit einer Gesamtausgangsleistung von 20 Watt und einem integriertem Subwoofer für eine starke Basswiedergabe
  • Dieses Gerät ist ideal zum Abspielen von Radioprogrammen oder Musik über Bluetooth® geeignet
  • Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18V-Akkus kompatibel
  • Das GPB 18V-5 C Professional kann mit einem 18-Volt-Akku oder mit Netzstrom betrieben werden und verfügt zusätzlich über zwei Ausgänge zur Stromversorgung von Werkzeugen sowie USB-Anschluss für eine Schnellaufladung mit bis zu 2,1 A

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Eingangsspannung(en) Akku: 18 V
  • Eingangsspannung(en) Netz: 100 - 240 V
  • Gewicht exkl. Akku: 8.8 kg
  • Nennleistung Verstärker (bei Netzbetrieb): 40 W
  • Radiofrequenzbereich FM: 87.5 - 108 MHz
  • Speicherplätze FM: 4
  • Steckertyp: Typ F

    Lieferumfang:

    • Karton
    • 1 x Aux-Kabel
    • 2 x 1.5 V LR6-Batterie (AA)

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb