• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Holznagler GNH 18V-64-2, L-BOXX 238

Artikel-Nr.: 0601482101
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 663,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Tacker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601482101
Kopieren
EAN / GTIN 4053423252910
Kopieren
Herstellernummer 0601482101
Kopieren
L-Nummer L00620 107298
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Holznagler GNH 18V-64-2, Als professioneller Handwerker willst du Nägel effizient und ohne zu große Belastung für Hand und Arm eintreiben
  • Wir haben den leistungsstarken, bürstenlosen GNH 18V-64-2 Professional mit einem sehr geringen Rückschlag entwickelt, der dein Handgelenk schont
  • Außerdem haben wir darauf geachtet, dass du das Werkzeug einhändig einschalten und bedienen kannst
  • Dieses Werkzeug bietet die volle Leistung eines Druckluftnaglers, aber frei von Kompressor, Gaskartusche oder Kabel
  • Ideal für die Montage von Fenster- und Türrahmen, Kronenleisten, Balustern an Treppengeländern, Decken- und Bodenplatten mit Nut- und Federverbindung (verdeckte Nagelung), Täfelungen und Sockelleisten
  • Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz
  • Mit einhändig bedienbarem Ein-/Aus-Schalter, HMI mit Service-Warnung, Einzelauslösung, benutzerfreundlicher stufenloser Tiefenverstellung, Trockenschuss-Sperre, Doppel-LED, großem Sichtbereich an der Kontaktspitze, werkzeugloser Nagelstaubeseitigung
  • Geeignet für folgende Nägel: 32-64 mm, 16 ga (1,6 mm) und 20° Magazinwinkel
  • L-BOXX 238

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 442 mm
  • Abmessung Höhe: 253 mm
  • Abmessung Länge: 357 mm
  • Bruttogewicht: 6,116 kg
  • Nettogewicht: 3 kg
  • Volumen: 39,922 dm3