• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Holznagler GNH 18V-64-2 M, im Karton

Artikel-Nr.: 0601482000
Netto: 647,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Karton
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V
Verpackung Karton
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Tacker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601482000
EAN / GTIN 4053423252576
Herstellernummer 0601482000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Holznagler GNH 18V-64-2 M, Als professioneller Handwerker willst du Nägel effizient und ohne zu große Belastung für Hand und Arm eintreiben
  • Wir haben den leistungsstarken, bürstenlosen GNH 18V-64-2 M Professional mit einem sehr geringen Rückschlag entwickelt, der dein Handgelenk schont
  • Außerdem haben wir darauf geachtet, dass du das Werkzeug einhändig einschalten und bedienen kannst
  • Dieses Werkzeug bietet die volle Leistung eines Druckluftnaglers, aber frei von Kompressor, Gaskartusche oder Kabel
  • Ideal für die Montage von Fenster- und Türrahmen, Kronenleisten, Balustern an Treppengeländern, Decken- und Bodenplatten mit Nut- und Federverbindung (verdeckte Nagelung), Täfelungen und Sockelleisten
  • Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz
  • Mit einhändig bedienbarem Ein-/Aus-Schalter, HMI mit Service-Warnung, Einzel- und Serienauslösung, benutzerfreundlicher stufenloser Tiefenverstellung, Trockenschuss-Sperre, Doppel-LED, großem Sichtbereich an der Kontaktspitze, werkzeugloser Nagelstaubeseitigung
  • Geeignet für folgende Nägel: 32-64 mm, 16 ga (1,6 mm) und 20° Magazinwinkel
  • Karton

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 295 mm
  • Abmessung Höhe: 110 mm
  • Abmessung Länge: 380 mm
  • Bruttogewicht: 3,9 kg
  • Nettogewicht: 3 kg
  • Volumen: 12,331 dm3

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb