• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bauleuchte GLI 18V-4000 C

Artikel-Nr.: 0601446800
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 251,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601446800
Kopieren
EAN / GTIN 3165140976411
Kopieren
Herstellernummer 0601446800
Kopieren
L-Nummer L00590 1443
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Bauleuchte GLI 18V-4000 C
  • Die GLI 18V-4000 C Professional ist eine hell leuchtende, robuste Lampe aus dem 18V-Sortiment
  • Ihre leistungsstarke LED ist in der Lage, für eine exzellente Ausleuchtung bis zu 4.000 Lumen zu sorgen
  • Die Lampe ist aufgrund ihres massiven Metallkörpers, der durch einen stoßdämpfenden Gummirahmen und stabile Sicherheitsbügel abgeschirmt ist, extrem robust
  • Sie verfügt über ein User Interface mit einer Helligkeits- und Ladezustandsanzeige als auch über ein Bluetooth® Connectivity-Modul, das eine bequeme Fernsteuerung sowie Beleuchtungseinstellungen über die Kachel MyTools in der Toolbox App ermöglicht
  • Sie hat drei Helligkeitsstufen, flexible Einstellwinkel und ein 5/8-Zoll-Stativgewinde, was eine schnelle Anpassung an jede Arbeitssituation ermöglicht
  • Diese Lampe eignet sich hervorragend zum Ausleuchten ganzer Arbeitsbereiche
  • Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Anzahl der Helligkeitsstufen: 3
  • Gewicht exkl. Akku: 2 kg
  • Lichtstrom: 4000 lm
  • Max. Betriebszeit 18 V: 30 min/Ah

    Lieferumfang:

    • Karton