• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bauleuchte GLI 18V-1200 C

Artikel-Nr.: 0601446700
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 117,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Arbeitsleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601446700
Kopieren
EAN / GTIN 3165140901239
Kopieren
Herstellernummer 0601446700
Kopieren
L-Nummer L00590 1180
Kopieren
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Bauleuchte GLI 18V-1200 C
  • Der GLI 18V-1200 C Professional ist der kompakte und robuste Bosch Baustrahler aus dem 18V-Sortiment
  • Sie verfügt über 12 leistungsstarke LEDs mit bis zu 1.200 Lumen für eine hervorragende Ausleuchtung
  • Dieser Baustrahler ist dank einer robusten Akkuabdeckung gemäß IP 64 staubdicht und spritzwassergeschützt
  • Der Baustrahler kann bequem per Smartphone bedient werden, was eine schnelle und einfache Ferneinstellung ermöglicht
  • Sie bietet zwei Helligkeitsstufen, fünf flexible Standpositionen und ein 1/4″-Stativgewinde für eine schnelle Anpassung an jede Arbeitssituation
  • Dieser Baustrahler eignet sich hervorragend, um ganze Arbeitsbereiche für den gesamten Arbeitstag zu beleuchten
  • Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus*

Merkmal:

  • Akkuspannung: 14.4-18 V
  • Anzahl der Helligkeitsstufen: 2
  • Gewicht exkl. Akku: 1.4 kg
  • Lichtstrom: 1200 lm
  • Max. Betriebszeit 18 V: 130 min/Ah

    Lieferumfang:

    • Karton

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb