• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschleifer GWS 12-125, Zusatzhandgriff Vibration Control

Artikel-Nr.: 06013A6106
Netto: 110,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06013A6106
EAN / GTIN 4059952635613
Herstellernummer 06013A6106
L-Nummer L00590 1877

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Suche nach einem benutzerfreundlichen und komfortablen Winkelschleifer für den täglichen Gebrauch kann eine Herausforderung sein.
  • Deshalb haben wir die Produktfamilie GWS 12 entwickelt.
  • Der GWS 12-125 Professional ist kompakt, komfortabel, ökonomisch und gleichzeitig leistungsstark.
  • Das ergonomische Design dank geringerem Griffumfang sorgt für mehr Komfort und ermüdungsfreieres Arbeiten.
  • Der Motor ist robust und leistungsstark und bietet eine gute Überlastfähigkeit für schnellen Arbeitsfortschritt bei deinen täglichen Metallanwendungen.
  • Für eine leichte Handhabung ist das Gerät mit einer schlüssellosen Schutzhaube und einem Arretierschalter ausgestattet.
  • Es verfügt auch über einen Wiederanlaufschutz und im Lieferumfang ist eine anklippbare Kunststoffschutzhaube für Trennanwendungen enthalten.
  • Der GWS 12-125 Professional ist zum Schleifen und Trennen von Metall, Fliesen und Mauerwerk geeignet.
  • Dieses Gerät ist kompatibel mit den Absaughauben GDE 125 EA-T Professional und GDE 115/125 FC-T Professional.

Merkmal:

  • Spannungsbereich: 220 - 230 V
  • Nenneingangsleistung: 1200 W
  • Leerlaufdrehzahl, bis zu: 11000 min-1
  • Leerlaufdrehzahl: 11000 min-1
  • Abgabeleistung: 690 W
  • Schleifspindelgewinde: M14
  • Haupthandgriff: Stabhandgriff
  • Scheiben-Ø: 125 mm
  • Topfbürste, Ø: 75 mm
  • Bohrung, Ø: 22.2 mm
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 228 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 293 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 108 mm
  • Gewicht: 2.2 kg
  • Bemessungs-Leerlaufdrehzahl: 11000 min-1
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 6.9 m/s²
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 4.9 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²
  • Spannungsbereich, bis zu: 230 V
  • Spannungsbereich, von: 220 V

Lieferumfang:

  • Winkelschleifer GWS 12-125
  • Karton
  • Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000)
  • Schutzhaube (1 605 510 365)
  • Anklippbare Trennschutzhaube aus Kunststoff (2 608 000 757)
  • Aufnahmeflansch (1 605 703 099)
  • Spannmutter (1 603 340 040)
  • Zweilochschlüssel (1 607 950 043)
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb