• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Winkelbohrmaschine GWB 10.8 V-LI, Solo Version

Artikel-Nr.: 0601390905
Netto: 133,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601390905
EAN / GTIN 3165140645140
Herstellernummer 0601390905
L-Nummer L00590 1205

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Winkelbohrmaschine GWB 10.8 V-LI
  • Die Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10 Professional aus der 12-Volt-Klasse von Bosch ist die kompakte Lösung für schwer zugängliche Stellen
  • Sie ist extrem vielseitig: Ihr Schwenkkopf mit 5 einstellbaren Positionen lässt sich an jede Arbeitssituation anpassen
  • Zusätzlich sorgen der schmale Handgriff mit Softgrip und der verlängerte Schalter des Gerätes für ein Maximum an Komfort und Kontrolle
  • Mit einem Drehzahlbereich von 0-1.300 U/min ist schneller Arbeitsfortschritt gewährleistet
  • Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 10 mm und für Schraubdurchmesser bis 6 mm konzipiert
  • Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel
  • Der GWB 12V-10 Professional verfügt außerdem über Autolock, Ladezustandsanzeige, Electronic Cell Protection, Lithium-Ionen-Technologie und zwei LED-Lichter

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Bohr-Ø Holz, max.: 10 mm
  • Drehmoment (weich/hart/max.): 3/11/- Nm
  • Gewicht inkl. Akku: 1.2 kg
  • Schrauben-Ø, max.: 6 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 3.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 3.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schrauben]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 110 mm

    Lieferumfang:

    • Karton
    • 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb