• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschleifer GWS 7-115 E

Artikel-Nr.: 0601388203
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 96,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601388203
Kopieren
EAN / GTIN 3165140823739
Kopieren
Herstellernummer 0601388203
Kopieren
L-Nummer 077109 7-115E
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschleifer GWS 7-115 E
  • Der kabelgebundene kleine Winkelschleifer GWS 7-115 E Professional mit Drehzahlvorwahl hat den kleinsten Griffumfang in der 720-Watt-Klasse
  • Sein geringer Griffumfang von 176 mm bietet optimierte Ergonomie für ermüdungsarmes Arbeiten
  • Dieser kleine Winkelschleifer verfügt außerdem über einen flachen Getriebekopf, der auch an engen Stellen für guten Arbeitsfortschritt sorgt
  • Zusätzlich ermöglicht die Drehzahlvorwahl verschiedenste Anwendungen
  • Dieses Elektrowerkzeug wurde für Trennarbeiten in Metall, Fliesen und Mauerwerk konzipiert
  • Das Gerät ist mit der Absaughaube GDE 125 EA-S Professional und dem Bosch Click & Clean System kompatibel
  • Der GWS 7-115 E Professional verfügt außerdem über direkte Motorkühlung, Schutzhaube und Wiederanlaufschutz

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 300 W
  • Gewicht: 1.9 kg
  • Gummischleifteller, Ø: 115 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 2800 - 11000 min-1
  • Nenneingangsleistung: 720 W
  • Schalter: Arretierschalter
  • Scheiben-Ø: 115 mm
  • Schleifspindelgewinde: M14
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 6.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 3.5 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Spannungsbereich: 220 - 240 V
  • Topfbürste, Ø: 75 mm
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • Zusatzhandgriff
    • Aufnahmeflansch
    • Spannmutter
    • Schutzhaube
    • Zweilochschlüssel