• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Exzenterschleifer GEX 34-150, Schleifteller, 1 x Pap.staub-btl., 1 x Absaugad.

Artikel-Nr.: 0601372800

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Exzenterschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601372800
EAN / GTIN 4059952528922
Herstellernummer 0601372800
L-Nummer L00590 1236

Beschreibung

Beschreibung:

  • Exzenterschleifer GEX 34-150
  • Der GEX 34-150 Professional ist Boschs robuster, kabelgebundener 150-mm Exzenterschleifer mit hoher Abtragsleistung
  • Konstante Drehzahl und hohe Abtragsleistung garantieren selbst bei anspruchsvollen Oberflächen effiziente Ergebnisse
  • Ein Aluminiumlagerflansch gewährleistet lange Werkzeuglebensdauer und macht das Gerät zur idealen Lösung für schwierige Anwendungen
  • Für die Verwendung von Schleifblättern mit verschiedenen Lochrastern ist der GEX 34-150 mit einem Multiloch-Schleifteller ausgestattet, der auch zu einer deutlich stärkeren Staubabsaugung führt
  • Dieser Exzenterschleifer wurde zum Schleifen, Zwischenschleifen, Feinschleifen und Lackentfernen konzipiert, und er ist auf Holz, Furnier, Lack, Füllmasse sowie auf Mineral- und Acrylflächen einsetzbar
  • Das Gerät ist mit dem Bosch Click & Clean System kompatibel
  • Der GEX 34-150 Professional verfügt zudem über eine Staubbox mit integriertem Bosch Microfilter-System, einen 150-mm-Schleifteller mit Klettverschluss zur Schleifblattbefestigung, und Drehzahlvorwahl

Merkmal:

  • Exzentrizität: 2.00 mm
  • Gewicht: 2.1 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 4500 - 12000 min-1
  • Nenneingangsleistung: 340 W
  • Schleifteller-Ø: 150 mm
  • Schwingkreisdurchmesser: 4.0 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Massiv Holz schleifen]: 5.0 m/s²
  • Schwingzahl: 9000 - 24000 min-1
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Unsicherheit K [Massiv Holz schleifen]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 150 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 190 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 315 mm

    Lieferumfang:

    • Karton
    • 1 x Mehrlochschleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 608 X85)
    • Schleifteller (150 mm)
    • 1 x Papierstaubbeutel (separat als 3er-Pack erhältlich: 2 605 411 067)
    • 1 x Absaugadapter
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb