• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mauernutfräse GNF 65 A

Artikel-Nr.: 0601368703
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.117,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Fräse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601368703
Kopieren
EAN / GTIN 3165140244374
Kopieren
Herstellernummer 0601368703
Kopieren
L-Nummer L00590 135
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mauernutfräse GNF 65 A
  • Die kabelgebundene GNF 65 A Professional ist eine Mauernutfräse für anspruchsvolle Anwendungen
  • Der kraftvolle 2.400-Watt-Motor ermöglicht höchste Werkzeugleistung auch in den anspruchsvollsten Anwendungen und Materialien
  • Sie verfügt über Softstart für eine verbesserte Werkzeugführung
  • Diese Mauernutfräse ist extrem robust und besitzt stabile Metallkomponenten
  • Dieses Elektrowerkzeug ist für das Fräsen von Mauernuten in Beton und Stein bestimmt
  • Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem
  • Die GNF 65 A Professional verfügt über konstante Drehzahl und Spindelarretierung

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 1670 W
  • Einstellbare Nuttiefe: 20 - 65 mm
  • Gewicht: 8.4 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 5200 min-1
  • Nenneingangsleistung: 2400 W
  • Scheibendurchmesser: 230 mm
  • Schnittbreite: 3 - 40 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 455 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 690 mm

    Lieferumfang:

    • Zusatzhandgriff
    • Aufnahmeflansch
    • Ausbrechwerkzeug
    • Handwerkerkoffer
    • Rundmutter
    • Saugkrümmer
    • Zweilochschlüssel gekröpft
    • 3 x Distanzscheibe, 4 mm
    • 4 x Distanzscheibe, 6 mm

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb