• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Heißluftgebläse GHG 18V-50

Artikel-Nr.: 06012A6500
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 196,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuspannung 18 V
Produktart Heißluftgebläse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06012A6500
Kopieren
EAN / GTIN 4059952586687
Kopieren
Herstellernummer 06012A6500
Kopieren
L-Nummer L00590 1494
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Heißluftgebläse GHG 18V-50
  • Arbeit unterwegs – Das GHG 18V-50 Professional wurde für eine flexible Verwendung in jeder Umgebung konstruiert
  • Ausgestattet mit einer Schnellaufheizung auf bis zu 300 °C innerhalb von 6 Sekunden verliert dieses Akku-Heißluftgebläse keine Zeit beim Erreichen der gewünschten Temperatur
  • Dank seiner ausgezeichneten Tragbarkeit und Flexibilität eignet sich das GHG 18V-50 hervorragend für jede Arbeitsumgebung, sogar große Baustellen ohne Stromversorgung
  • Mit seinen zwei Temperaturstufen und dem LED-Licht ist das Heißluftgebläse jederzeit leicht zu bedienen
  • Das GHG 18V-50 Professional eignet sich für zahlreiche Anwendungen, einschließlich Schlauchschrumpfen
  • Es ist kompatibel mit allen für unsere kabelgebundenen Heißluftgebläse erhältlichen Düsen sowie sämtlichen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten
  • Für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 4,0 Ah verwenden
  • Bei Verwendung des Akkus ProCORE18V 8Ah bei 300 °C beträgt die Akkulaufzeit bis zu 21 Minuten

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Arbeitstemperatur: 300 - 500 °C
  • Aufheizzeit bis 300 °C: 6 s
  • Display: nein
  • Elektronische Thermoschutzfunktion: nein
  • Gewicht exkl. Akku: 0.59 kg
  • Kaltstufe, 50 °C: nein
  • LED: ja
  • Luftmengenregulierung: nein
  • Luftstrom: 175 l/min
  • Stufenlose Temperaturregelung: nein
  • Temperaturstufen: 2
  • Voreinstellungen: nein
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 183 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 209 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 77 mm

    Lieferumfang:

    • Karton
    • Reflektordüse, 32 x 33 mm
    • Reduzierdüse, 9 mm

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb