• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Heißluftgebläse GHG 23-66, 2 Düsen

Artikel-Nr.: 06012A6300
Netto: 188,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Heißluftgebläse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06012A6300
EAN / GTIN 3165140889483
Herstellernummer 06012A6300
L-Nummer L00590 1094

Beschreibung

Beschreibung:

  • Heißluftgebläse GHG 23-66
  • Absolute Kontrolle von Temperatur und Luftstrom – Das Heißluftgebläse GHG 23-66 Professional wurde speziell für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert
  • Mit seinen 10 Luftstromgeschwindigkeiten, digital regelbaren Temperatureinstellungen und vier individuell anpassbaren Programmen bietet dieses Heißluftgebläse absolute Werkzeugkontrolle bei jedem Arbeitsschritt
  • Dank seines bemerkenswert kraftvollen 2.300-Watt-Motors erreicht das leistungsstarke GHG 23-66 Professional mühelos bis zu 650 °C
  • Für erhöhten Anwenderschutz und eine lange Werkzeuglebensdauer verfügt es über eine Thermoschutzfunktion, die automatisch bei Überhitzung des Motors die Heizung abschaltet, dabei läuft das Gebläse jedoch weiter
  • Dieses Heißluftgebläse ist perfekt für den Einsatz bei zahlreichen Arbeiten wie Kunststoff- und Rohrschweißen, Löten und Kabelschrumpfen
  • Das 1,4-Zoll-Display des GHG 23-66 Professional gewährleistet einen hohen Bedienkomfort
  • Das Heißluftgebläse ist mit einem Schutzgriff ausgestattet und kann für mehr Anwenderschutz nach Gebrauch einfach zum Abkühlen abgelegt werden

Merkmal:

  • Arbeitstemperatur: 50 - 650 °C
  • Gewicht: 0.7 kg
  • Kaltstufe, 50°C: nein
  • Luftstrom: 150 - 500 l/min
  • Nenneingangsleistung: 2300 W
  • Regulierung, Luftstrom: durchgängig
  • Stufenlose Temperaturregelung: nein
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 86 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 201 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 245 mm

    Lieferumfang:

    • Handwerkerkoffer
    • Glasschutzdüse 75 mm
    • Flächendüse 50 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb