• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwingschleifer GSS 230 AVE, mit L-BOXX

Artikel-Nr.: 0601292801
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 423,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Schwingschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601292801
Kopieren
EAN / GTIN 3165140663762
Kopieren
Herstellernummer 0601292801
Kopieren
L-Nummer L00610 41
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schwingschleifer GSS 230 AVE
  • Der GSS 230 AVE Professional ist Boschs kabelgebundener Schwingschleifer für Ergebnisse mit erstklassiger Oberflächengüte aus der 230-mm-Kategorie
  • Durch sein Gehäuse mit entkoppelter Schleifeinheit für konstanten Druck erzielt er Ergebnisse mit erstklassiger Oberflächengüte
  • Die einzigartige integrierte Vibrationsdämpfung sorgt für sehr geringe Vibrationen und ermöglicht kontinuierliches Arbeiten
  • Das Schleifpapier lässt sich dank der Klett-Schleifplatte mit Spannsystem einfach befestigen und sitzt perfekt
  • Das Gerät eignet sich zum Schleifen und Zwischenschleifen von Oberflächen und Rahmen sowie zum Feinschleifen
  • Es ist einsetzbar auf Holz
  • Furnier
  • Lack
  • Füllmasse sowie Mineral- und Acryloberflächen
  • Das Gerät ist mit dem Bosch Click & Clean System kompatibel
  • Der GSS 230 AVE Professional verfügt außerdem über eine Staubbox mit integriertem Bosch Microfilter-System sowie eine Drehzahlwahl

Merkmal:

  • Gewicht: 2.4 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 8000 - 11000 min-1
  • Nenneingangsleistung: 300 W
  • Schleifblatt zum Klemmen, Breite: 93 mm
  • Schleifblatt zum Klemmen, Länge: 230 mm
  • Schleifbogen mit Klettverschluss, Breite: 93 mm
  • Schleifbogen mit Klettverschluss, Länge: 185 mm
  • Schleifplatte, Breite: 92 mm
  • Schleifplatte, Länge: 182 mm
  • Schwingkreisdurchmesser: 2.4 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Plattenmaterial schleifen]: 2.5 m/s²
  • Schwingzahl im Leerlauf: 16000 - 22000 min-1
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Unsicherheit K [Plattenmaterial schleifen]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 94 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 202 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 419 mm

    Lieferumfang:

    • L-BOXX 238
    • 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 80 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 255)
    • 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 256)
    • 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 180 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 257)
    • Zusatzhandgriff

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb