• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelschleifmaschine GBG 60-20

Artikel-Nr.: 060127A400
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 279,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Doppelschleifmaschine

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 060127A400
Kopieren
EAN / GTIN 3165140893442
Kopieren
Herstellernummer 060127A400
Kopieren
L-Nummer L00590 819
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Doppelschleifmaschinen GBG 60-20
  • Mit ihrem kraftvollen, wartungsfreien 600-W-Induktionsmotor bewältigt die Doppelschleifmaschine GBG 60-20 Professional die härtesten Schleif-, Entgratungs- und Schärfarbeiten unter verschiedensten industriellen Arbeitsbedingungen
  • Das robuste Aluminiumdruckgussgehäuse mit gekapselten Kugellagern hält den Motor für dauerhafte Leistung staubfrei
  • Die solide Basis hält diesen kompakten Schleifer stabil und gewährleistet dadurch einen reibungslosen Betrieb
  • Die GBG 60-20 verfügt über werkzeuglos einstellbare Werkstückauflagen, Stahlschutzhauben und Schutzabdeckungen gegen Funken

Merkmal:

  • Volumen: 42,422 dm3
  • Bruttogewicht: 18,51 kg
  • Nettogewicht: 17 kg
  • Abmessung Breite: 315 mm
  • Abmessung Höhe: 304 mm
  • Abmessung Länge: 443 mm

Lieferumfang:

  • Schleifscheibe Normalkörnung Korn 24
  • Schleifscheibe Normalkörnung Korn 60

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb