• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Inspektionskamera GIC 12V-5-27 C, 4 x 1.5 V-LR6-Batterie, Akku-Adapter

Artikel-Nr.: 0601241400
Netto: 369,00 €
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
Produktart Endoskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601241400
EAN / GTIN 4059952657264
Herstellernummer 0601241400
L-Nummer L00590 1830

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Inspektionskamera GIC 12V-5-27 C Professional bringt neuen Komfort für Klimatechniker/Installateure, Automechaniker oder Elektriker.
  • Dieses ergonomische Gerät verfügt über ein großes 5-Zoll-Display mit einer sehr hohen Auflösung von 1280 x 720 Pixeln für einen detaillierten Blick bei der Inspektion von Rohren, Kanälen oder anderen schwer zugänglichen Stellen.
  • Egal in welche Richtung der Kamerakopf zeigt, während der Verwendung muss der Benutzer sich keine Gedanken über die Bildausrichtung machen, denn eine einzigartige AutoUp-Funktion sorgt für eine automatische Bildrotation.
  • Diese robuste Kamera hält Staub und Wasser auf rauen Baustellen stand.
  • Der Kamerakopf erfüllt die Schutzklasse IP67 und ist damit vor Staub und kurzes Untertauchen in Wasser geschützt; das gesamte Gerät ist gemäß IP54 staub- und spritzwassergeschützt.
  • Die Inspektionskamera eignet sich perfekt für zahlreiche handwerkliche Anwendungen wie Inspektionen des Inneren von Verteilerkästen, Rohren und Wandhohlräumen sowie für Hydrauliksysteme und Anwendungen im Automobilbereich
  • Fotos und Videoaufnahmen lassen sich bei der GIC 12V-5-27 C Professional leicht über USB-C®-Kabel oder Micro-SD-Karte übertragen

Merkmal:

  • Volumen: 4,758 dm3
  • Bruttogewicht: 1,138 kg
  • Nettogewicht: 0,54 kg
  • Abmessung Breite: 204 mm
  • Abmessung Höhe: 78 mm
  • Abmessung Länge: 299 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb