• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multi-Cutter GOP 30-28, im Karton

Artikel-Nr.: 0601237001
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 169,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Oszillierer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601237001
Kopieren
EAN / GTIN 3165140842648
Kopieren
Herstellernummer 0601237001
Kopieren
L-Nummer L00590 407
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Multi-Cutter GOP 30-28
  • Das kabelgebundene Multifunktionswerkzeug GOP 30-28 Professional bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in der Bosch StarlockPlus-Klasse
  • Es verfügt über einen 300-Watt-Motor und die einzigartige Starlock-Schnittstelle mit einer optimierten dreidimensionalen Kraftschlussverbindung zwischen Maschine und Zubehör, die für eine größtmögliche Kraftübertragung und damit für einen schnelleren Arbeitsfortschritt sorgt
  • Darüber hinaus ermöglicht der kleine ergonomische Handgriff des Multifunktionswerkzeugs eine komfortable Handhabung und eine sichere Werkzeugführung
  • Für einfache Werkzeugwechsel steht eine magnetische Schnittstelle zur Verfügung
  • Dieses Elektrowerkzeug ist für das Schneiden von Fliesen, das Schleifen von Oberflächen und Schneidearbeiten im Trockenbau bestimmt
  • Es kann für Holz, Plastik und Metall eingesetzt werden
  • Es ist kompatibel mit dem Starlock- und StarlockPlus-System
  • Ferner verfügt der GOP 30-28 Professional über Funktionen wie konstante Drehzahl, Softgrip und Drehzahlvorwahl

Merkmal:

  • Gewicht: 1.5 kg
  • Leerlaufschwingzahl: 8000 - 20000 min-1
  • Nenneingangsleistung: 300 W
  • Oszillationswinkel links und rechts: 1.4 °
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt]: 6.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt]: 10.0 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schaben]: 4.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen]: 2.0 m/s²
  • Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schaben]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • 1 x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal
    • Karton