• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multi-Cutter GOP 30-28, mit Zubehör, L-BOXX

Artikel-Nr.: 0601237000
Netto: 312,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Oszillierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601237000
EAN / GTIN 3165140842716
Herstellernummer 0601237000
L-Nummer L00590 277

Beschreibung

Beschreibung:

  • Multi-Cutter GOP 30-28
  • Das kabelgebundene Multifunktionswerkzeug GOP 30-28 Professional bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in der Bosch StarlockPlus-Klasse
  • Es verfügt über einen 300-Watt-Motor und die einzigartige Starlock-Schnittstelle mit einer optimierten dreidimensionalen Kraftschlussverbindung zwischen Maschine und Zubehör, die für eine größtmögliche Kraftübertragung und damit für einen schnelleren Arbeitsfortschritt sorgt
  • Darüber hinaus ermöglicht der kleine ergonomische Handgriff des Multifunktionswerkzeugs eine komfortable Handhabung und eine sichere Werkzeugführung
  • Für einfache Werkzeugwechsel steht eine magnetische Schnittstelle zur Verfügung
  • Dieses Elektrowerkzeug ist für das Schneiden von Fliesen, das Schleifen von Oberflächen und Schneidearbeiten im Trockenbau bestimmt
  • Es kann für Holz, Plastik und Metall eingesetzt werden
  • Es ist kompatibel mit dem Starlock- und StarlockPlus-System
  • Ferner verfügt der GOP 30-28 Professional über Funktionen wie konstante Drehzahl, Softgrip und Drehzahlvorwahl

Merkmal:

  • Gewicht: 1.5 kg
  • Leerlaufschwingzahl: 8000 - 20000 min-1
  • Nenneingangsleistung: 300 W
  • Oszillationswinkel links und rechts: 1.4 °
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt]: 6.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt]: 10.0 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schaben]: 4.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen]: 2.0 m/s²
  • Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schaben]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal
    • 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood
    • 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood + Metal
    • 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec
    • 1 x Starlock BIM Segementsägeblatt ACZ 85 EB, Wood + Metal
    • 1 x Starlock Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 78 RT2, Grout + Abrasive
    • 1 x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal
    • 1 x Starlock Carbide-RIFF Segementsägeblatt ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive
    • 1 x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal
    • 1 x StarlockPlus Carbide Tauchsägeblatt PAIZ 32 AT, Metal
    • 5 x Schleifblätter, K 2x80, 2x120, 1x240
    • 1 x Starlock Deltaschleifplatte AVZ 93 G
    • L-BOXX 136

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb