• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multi-Cutter GOP 55-36, im Karton

Artikel-Nr.: 0601231100
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 299,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Oszillierer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601231100
Kopieren
EAN / GTIN 3165140816892
Kopieren
Herstellernummer 0601231100
Kopieren
L-Nummer L00590 386
Kopieren
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Multi-Cutter GOP 55-36
  • Das kabelgebundene Multifunktionswerkzeug GOP 55-36 Professional ist das leistungsstärkste Gerät für härteste Anwendungen in der Bosch StarlockMax-Klasse
  • Es verfügt über einen beeindruckenden 550-Watt-Motor und die einzigartige Starlock-Schnittstelle mit einer optimierten dreidimensionalen Kraftschlussverbindung zwischen Maschine und Zubehör, die für eine größtmögliche Kraftübertragung sorgt
  • Das Multifunktionswerkzeug ist auf Langlebigkeit ausgelegt und zeichnet sich durch robuste Metallkomponenten aus
  • Darüber hinaus ermöglicht die Snap-In-Funktion einen schnellen und einfachen Werkzeugwechsel
  • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für die Entfernung von Fenstern, die Renovierung von Dehnungsfugen und das Schneiden von Nuten in Holzrahmenkonstruktionen
  • Es kann für Holz, Plastik und Metall eingesetzt werden
  • Es ist kompatibel mit dem Starlock-, StarlockPlus- und StarlockMax-System
  • Ferner verfügt der GOP 55-36 Professional über Funktionen wie konstante Drehzahl, Softgrip und Drehzahlvorwahl

Merkmal:

  • Gewicht: 1.6 kg
  • Leerlaufschwingzahl: 8000 - 20000 min-1
  • Nenneingangsleistung: 550 W
  • Oszillationswinkel links und rechts: 1.8 °
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt]: 6.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt]: 10.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schaben]: 6.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen]: 3.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schaben]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • 1 x StarlockMax BIM Tauchsägeblatt MAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal
    • Karton

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb