• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rührwerk GRW 140

Artikel-Nr.: 06011C4020
Netto: 189,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06011C4020
EAN / GTIN 4053423245127
Herstellernummer 06011C4020
L-Nummer L00590 2256

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rührwerk GRW 140, Das Rühren verschiedener Materialien wie Fertigputz, Zementschlamm, Farbe oder anderen Materialien am Bau kann schwierig sein
  • Entweder hat das Rührwerk nicht genug Leistung für härtere Materialien, oder es dreht sich zu schnell und das Material spritzt herum
  • Das Bosch Rührwerk GRW 140 Professional mit seinem starken 1400-W-Motor und zwei Gängen bietet immer die richtige Leistung und Geschwindigkeit für die verschiedenen zu rührenden Materialien
  • Mit dem elektronischen Sanftanlauf oder dem Drehzahlwahlrad lässt sich die Geschwindigkeit schrittweise erhöhen, so dass spritzfreies Rühren viel leichter wird
  • Der arretierbare Schalter bietet zudem mehr Komfort bei längeren Rührarbeiten
  • Dieses Gerät wurde entwickelt zum Rühren bis 40 kg Fertigputz, Mörtel, Fliesenkleber, Farbe, Zementschlamm, oder ähnliche Materialien
  • Es ist kompatibel mit allen M14-Rührkörben mit einem Durchmesser bis 140 mm
  • Karton

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 355 mm
  • Abmessung Höhe: 220 mm
  • Abmessung Länge: 375 mm
  • Bruttogewicht: 5,7 kg
  • Drehmoment, max.: 10.0 / 7.0 Nm
  • Drehmoment, max., 1. Gang: 10.0 Nm
  • Drehmoment, max., 2. Gang: 7.0 Nm
  • Gewicht: 4.2 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 480 / 750 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 1. Gang: 480 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 2. Gang: 750 min-1
  • Nenneingangsleistung: 1400 W
  • Nettogewicht: 4,5 kg
  • Service Geräte: C
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Volumen: 29,288 dm3
  • Werkzeugaufnahme: M14

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb