• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rührwerk GRW 18-2 E, 2-Gang Rührwerk, 1800 W

Artikel-Nr.: 06011A8000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 613,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06011A8000
Kopieren
EAN / GTIN 3165140754460
Kopieren
Herstellernummer 06011A8000
Kopieren
L-Nummer L00590 158
Kopieren
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rührwerk GRW 18-2 E
  • Das kabelgebundene GRW 18-2 E Professional ist ein leistungsstarkes 2-Gang-Rührwerk
  • Der starke 1.600-Watt-Motor liefert eine kraftvolle Rührleistung mit schnellen Ergebnissen
  • Sein ergonomischer Rahmengriff ermöglicht eine komfortable Handhabung
  • Für eine einfache Regelung ist das Rührwerk mit einem Gasgebeschalter ausgestattet
  • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Rühren von Putz, Beton und Farbe bis 80 kg
  • Es ist kompatibel mit verschiedenen Rührkörben bis zu einem Durchmesser von 160 mm
  • Der GRW 18-2 E Professional arbeitet mit einer Leerlaufdrehzahl von bis zu 1.050 min-1

Merkmal:

  • Drehmoment, max.: 45.0 / 19.0 Nm
  • Gewicht: 7.2 kg
  • Leerlaufdrehzahl, 1. Gang: 450 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 2. Gang: 1050 min-1
  • Leerlaufdrehzahl: 450 / 1050 min-1
  • Nenndrehzahl: - 250 / 580 min-1
  • Nenneingangsleistung: 1600 W
  • Schwingungsemissionswert ah []: 3.5 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Unsicherheit K []: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 375 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 195 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 373 mm
  • Werkzeugaufnahme: Spindel

    Lieferumfang:

    • Rührkorb 160 mm Ø

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb