• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrständer GCR 350 Professional

Artikel-Nr.: 0601190200
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.523,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrständer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601190200
Kopieren
EAN / GTIN 3165140799393
Kopieren
Herstellernummer 0601190200
Kopieren
L-Nummer L00590 263
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bohrständer GCR 350
  • Passend für Diamantbohrmaschine GDB 350 WE
  • Schnelle Montage der Diamantbohrmaschine
  • Robuster Aufbau für präzises Bohren
  • Einfaches Anpassen des Arbeitswinkels mithilfe von der Winkelskala

Merkmal:

  • Arbeitslänge, Z-Achse: 550 mm
  • Befestigung, Art: geschraubt
  • Bohrhub: 580 mm
  • Bohr-Ø: 350 mm
  • Gewicht: 12.6 kg
  • Säulenlänge: 955 mm

    Lieferumfang:

    • Adapter für Diamantbohrmaschine GDB 350 WE
    • Karton

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb