• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamantbohrmaschine GDB 350 WE

Artikel-Nr.: 0601189900
Netto: 2.202,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Energieversorgung Netzbetrieben
    Produktart Bohrmaschine

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0601189900
    EAN / GTIN 3165140799317
    Herstellernummer 0601189900
    L-Nummer L00590 262

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Diamantbohrmaschine GDB 350 WE
    • Die kabelgebundene GDB 350 WE Professional ist eine 3-Gang-Diamantbohrmaschine für den ständergeführten Betrieb
    • Der kraftvolle 3.200-Watt-Motor ermöglicht Durchbrüche in armiertem Beton bis zu 350 mm Durchmesser
    • Sie ist extrem langlebig durch die sehr robuste Bauweise
    • Die lange Lebensdauer dieser Diamantbohrmaschine wird auch durch das Getriebe mit Ölbadschmierung unterstützt
    • Sie ist für Kernbohrungen in Beton und armiertem Beton vorgesehen
    • Das Elektrowerkzeug ist kompatibel mit dem Bosch Bohrständer GCR 350 Professional und dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem
    • Die GDB 350 WE Professional besitzt ein 3-Gang-Getriebe

    Merkmal:

    • Beton, möglicher Bereich: 350 mm
    • Bohrbereich: 350 mm
    • Eignung: Nassbohren in Beton
    • Gewicht: 11.9 kg
    • Nenneingangsleistung: 3200 W
    • Spannung, elektrisch: 230 V
    • Werkzeugabmessungen (Breite): 142 mm
    • Werkzeugabmessungen (Höhe): 168 mm
    • Werkzeugabmessungen (Länge): 534 mm
    • Werkzeugaufnahme: 1 1/4″ UNC

      Services & Produktberater

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Sie sind Neukunde?

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb