• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagbohrmaschine GSB, 20-2 mit L-CASE

Artikel-Nr.: 060117B400
Netto: 216,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Energieversorgung Netzbetrieben
    Produktart Schlagbohrmaschine

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 060117B400
    EAN / GTIN 3165140969161
    Herstellernummer 060117B400
    L-Nummer L00590 1095

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schlagbohrmaschine GSB 20-2
    • Die kabelgebundene GSB 20-2 Professional ist eine vielseitige 2-Gang-Schlagbohrmaschine mit KickBack Control
    • Leistungsstarker 850-Watt-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt
    • Mit höherem Anwenderschutz dank intelligenter KickBack Control-Funktion
    • Zusätzlich sorgt das robuste Metallgetriebegehäuse dieser Schlagbohrmaschine für eine lange Lebensdauer
    • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren in Mauerwerk, Stein, Holz und Metall
    • Es ist kompatibel mit der Staubabsaugung GDE 16 Cyl Professional
    • Die GSB 20-2 Professional verfügt auch über Funktionen wie Autolock, Überlastkupplung und Drehzahlvorwahl

    Merkmal:

    • Abgabeleistung: 430 W
    • Bohrfutter, Ausführung: 13-mm-Schnellspannbohrfutter
    • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1.5 - 13 mm
    • Bohr-Ø Holz: 40 / 25 mm
    • Bohr-Ø Mauerwerk: 20 / 15 mm
    • Bohr-Ø Stahl: 13 / 8 mm
    • Bohr-Ø Stein: 20 / 15 mm
    • Bohrspindelanschlussgewinde: 1/2″-20 UNF
    • Drehmoment, max.: 36.0 Nm
    • Gewicht: 2.6 kg
    • Leerlaufdrehzahl, 1. Gang: 0 - 1000 min-1
    • Leerlaufdrehzahl, 2. Gang: 3000 min-1
    • Nenndrehmoment: 5.2 / 2.0 Nm
    • Nenndrehzahl: 800 / 2060 min-1
    • Nenneingangsleistung: 850 W
    • Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl: 0 - 17000 / 51000 bpm
    • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 3.0 m/s²
    • Schwingungsemissionswert ah [Gewindeschneiden]: 2.5 m/s²
    • Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: 15.0 m/s²
    • Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 2.5 m/s²
    • Spannung, elektrisch: 230 V
    • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
    • Unsicherheit K [Gewindeschneiden]: 1.5 m/s²
    • Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: 2.0 m/s²
    • Unsicherheit K [Schrauben]: 1.5 m/s²
    • Werkzeugabmessungen (Breite): 90 mm
    • Werkzeugabmessungen (Höhe): 214 mm
    • Werkzeugabmessungen (Länge): 336 mm
    • Werkzeugaufnahme: 1/2″-20 UNF

      Lieferumfang:

      • Schnellspannbohrfutter 13 mm
      • Zusatzhandgriff
      • Tiefenanschlag 210 mm
      • L-CASE
      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Sie sind Neukunde?

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb